Dugotrajna mast III, 400 g

Dugotrajna mast III, 400 g

Dugotrajna mast III
MAST-(DUGOTRAJNA III)-400GR

Product Code 0890 402  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Univerzalna litijeva mast sa sadržajem EP aditiva za visoka opterećenja
  • Za duge intervale podmazivanja
  • Otporna na visok pritisak zbog EP aditiva
  • Dobra svojstva zaptivanja i otpornost na vodu
  • Otporna na oksidaciju i koroziju
  • Bez teških metala i hlora
  • Bez silikona i smole
Napomena:
Masti se isporučuju u plastičnim kartušama! Plastične kartuše poboljšavaju skladištenje (sprječava se curenje masti na visokim tempraurama). Kartuše skladištiti na hladnom i suhom mjestu u okomitom položaju! Treba uvažiti pogonske propise proizvođača vozila, mašina i agregata!

Način primjene:
Uklonite glavu pomoću poluge, zatim napnite klizač i oprugu te umetnite patron. Pričvrstite glavu, otpustite klizač; ručni pištolj je tada spremnan za upotrebu.
Težinski sadržaj 400 g
Pakovanje Kartuša
Bazna mast Litij 12 hidroksistearat
Šifra maziva KP2K-30
Min./max. temperaturni uslovi -30 do 130 °C
NLGI ocjena prema DIN 51818 2
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C 280 mm²/s
Tačka kapanja masti prema DIN ISO 2176 180 °C
Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802 0
VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4 2600 N
Uljna osnova Mineralno ulje
Sastav maziva Mast
Boja Svijetlosmeđa
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 1 g/cm³
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez AOX-a Da
Bez teških metala Da
Bez hlora Da
Otpornost na koroziju Da
Otpornost na oksidaciju Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci