Višenamjenska mast III, NSF, 400 g

Višenamjenska mast III, NSF, 400 g

Višenamjenska mast III, NSF
MAST-MAZIV.-(VIŠENAMJENSKA III)-NSF-400G

Product Code 0893 107002  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1]
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Višenamjenska mast III NSF - fiziološki sigurna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva

Može se koristiti u područjima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti

  • Dobro prianja
  • Otporna na gnječenje i oksidaciju
  • Podržava zaptivanje
  • Ne upija vodu, ne prima prašinu
  • Bez smole, kiseline i silikona
Napomena:
Masti se isporučuju u plastičnim kartušama! Plastične kartuše poboljšavaju skladištenje (spriječeno je otjecanje masti pri visokim temperaturama). Kartuše treba držati na hladnom i suhom mjestu u uspravnom položaju! Treba paziti na propise proizvođača vozila, mašina i agregata!

Područje primjene:
Fiziološki neopasna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva za podmazivanje i zaštitu zaptivki, spojenih i pokretnih dijelova kod kojih postoji opasnost od direktnog kontakta maziva i namirnica.

Način primjene:
Temeljno očistite mjesto za podmazivanje prije prvog punjenja. Napunite kućište ležaja otprilike do pola. Pridržavajte se specifikacija proizvođača ležajeva. Izbjegavajte miješanje sa drugim mazivima gdje god je to moguće. Ako se koristi u područjima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti, može se koristiti samo minimalna količina koja je tehnički neophodna. Ako se proizvod koristi kao antikorozivni film, mora se potpuno ukloniti prije ponovnog korištenja uređaja.
Težinski sadržaj 400 g
Pakovanje Kartuša
Bazna mast Anorganska
Šifra maziva KP2N-20
Min./max. temperaturni uslovi -15 do 130 °C
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu 150 °C
NLGI ocjena prema DIN 51818 2
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C 200 mm²/s
Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1 0-90
Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802 0
VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4 2200 N
Uljna osnova Medicinsko bijelo ulje
Sastav maziva Mast
Boja Transparentna
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 0,88 g/cm³
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez AOX-a Da
Bez teških metala Da
Bez hlora Da
Otpornost na vodu Da
Otpornost na slanu vodu Da
Otpornost na kiseline i baze Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca