Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlMg5

Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlMg5

Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlMg5

Aluminijska žica SG AlMg5 za zavarivanje MIG postupkom. Zavarivanje legura AlMg i AlMgSi
  • EN ISO 18723: S Al 5356/Al Mg5Cr(A)
  • AWS/ASME SFA-5.10: ER5356
  • Materijal br.: 3.3556
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Aluminijska žica SG AlMg5 za zavarivanje MIG postupkom. Zavarivanje legura AlMg i AlMgSi.

  • EN ISO 18723: S Al 5356/Al Mg5Cr(A)
  • AWS/ASME SFA-5.10: ER5356
  • Materijal br.: 3.3556
Osobine:
Aluminijska žica legirana sa 5% magnezija
Metal zavara relativno visoke čvrstoće
Zaštitni gas I1 (Ar)

Upute za zavarivanje: Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC +).

Primjena: Pogodna za zavarivanje AlMg i AlMgSi legura, a posebno za konstrukcija od aluminija. Moguća primjena i za materijale koji se naknadno eloksiraju.