Naglavna maska za zavarivanje, NAGLAVNA

Naglavna maska za zavarivanje, NAGLAVNA

Naglavna maska za zavarivanje
MASKA-ZAVARIVANJE-NAGLAVNA

Product Code 1984 999061  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Naglavna maska za zavarivanje bez automatske zaštite senzora sa crnim zaštitnim staklima.

Maska za zavarivanje bez senzora za udobno zavarivanje i zaštitu pri istom, sa idealnim dizajnom za svakog zavarivača
  • Optimalna zaštita
  • Specijalni dimo-odbojni dizajn maske
  • Mogućnost podešavanja dužine kaiša na glavi odvrtanjem ili zavrtanjem vijka
  • Odlična zaštita i udobnost pri zavarivanju
  • Odlična zaštita i udobnost pri zavarivanju
  • Odlično pričvršćavanje zaštitnog staklima sa vijcima za bolju stabilnost pri zavarivanju
Područje primjene:
  • REL zavarivanje, MIG zavarivanje čelika, aluminijuma i nehrđajućeg čelika MAG postupak, TIG postupak
Napomena:
  • Nije prikladno za lasersko i gasno (autogeno) zavarivanje
Visina stakla 90 mm
Nivo zaštite 9-13 DIN
Materijal maske Visokokvalitetna plastika, otporna na lom
Boja stakla Crna
Širina stakla 110 mm
Debljina zaštitnog stakla do 5 mm
Debljina providnog stakla do 3 mm
Masa 420 g