Armatura za sudoper Piccolo , KROM

Armatura za sudoper Piccolo , KROM

Armatura za sudoper Piccolo
ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-PICCOLO-KR

Product Code 9ZCM SA843  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
Jednoručna usadna armatura za sudoper Piccolo
  • Dimenzije: 140x305x70 mm
  • Izrađen od mesinga prema važećem DIN standardu
  • Fleksibilno priključno crijevo dužine 350mm
  • Ispitan prema važećem standardu za pitku vodu KTW-a
  • Standardna kartuša - 40 mm
  • Lako zamjenjivi uložak s dugotrajnim keramičkim brtvenim prstenovima
  • Okretni izlaz
  • M24 perlator, proizvedeno u Njemačkoj
  • Uključuje pribor za montažu
  • Zamjenski uložak: AE210











Dimenzija 140x305x70 mm
Materijal Mesing
Kartuša 35 mm
Težina 908 gr
Perlator M24