Armatura za sudoper ostale

Armatura za sudoper ostale

Armatura za sudoper ostale

Uklapa u svaku kuhinju zahvaljujući svom klasičnom, elegantnom dizajnu. Idealna je za spajanje na protočni bojler ili centralni dovod tople vode
Elegantan i suvremen dizajn koji se uklapa u različite stilove kuhinja
Izrađena od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika (ili materijala po izboru), otpornog na koroziju i lako se održava
Jednoručno upravljanje za jednostavno podešavanje temperature i protoka vode
Visok luk slavine omogućuje lakše punjenje i pranje većih posuda
Ugrađeni perlatori za uštedu vode bez smanjenja pritiska ili efikasnosti pranja
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Jednoručna miješalica za sudoper plava
  • Fleksibilno, obojeno izlazno silikonsko crijevo
  • Ručica za rukovanje okrenute prema naprijed za udobniju upotrebu
  • Fiksiranje izlaza sa praktičnim utičnim mehanizmom
  • Ekstra-kompaktno tijelo miksera
  • Jednostavno za upotrebu zahvaljujući izlivu na izvlačenje
  • Proizvedeno od brizganog liva i mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak od 35 mm sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima i graničnikom temperature
  • Sa visokim, zakošenim izljevom koji se može okretati za 360°
  • Širina: 265 mm
  • Visina: 440 mm
  • Aerator testiran na klasu buke M24 x 1 - proizveden u Njemačkoj
  • Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
  • Protok na 3 bara: oko 8,00 l/min
  • Upakovano u kartonsku kutiju