Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60, 0,5 - 6 mm2

Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60, 0,5 - 6 mm2

Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60, 0,5 - 6 mm2

Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60
KLIJEŠTA-STIS.SKID.(IZ.NIZ-SP)-(0,5-6,0)

Product Code 0714 101111  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Za izolirane i neizolirane stopice
  • Krimpovanje izoliranih i neizoliranih kablovskih stopica 0,5–6,0 mm²
  • Skraćivanje vijaka M2,6 – M5
  • Skidanje izolacije kabla 0,75-6,0 mm²
Promjer žice min./max. 0,5-6 mm2
Dužina (L) 235 mm
Materijal Alatni čelik
Površina Brunirana
Materijal ručke 2-Komponentna plastika