Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT

Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja
  • Nazivni napon: 12 V/DC
  • Brzina praznog hoda 1./2. brzina min./maks.: 0-400 / 0-1500 o/min
  • Maks. okretni moment tvrdo/meko: 32 / 19 Nm
  • Min./maks. širina stezne glave bušilice: 0,8-10 mm
  • Držač stezne glave bušilice: 3/8 inča x 24 UNF
  • Maks. promjer bušenja u čeliku: 10 mm
  • Maks. promjer vijka: 6 mm
  • Duljina: 177 mm
  • Visina: 215 mm
  • Težina stroja s punjivom baterijom: 1,21 kg
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora.


Udoban rad i bez napora, čak i kada se koristi iznad glave i u tijesnim prostorima
Kompaktan, lagan i ergonomski dizajn. Tanji rukohvat i sigurno postolje, zahvaljujući kliznom sistemu akumulatora.

Kontinuirani nadzor motora
Funkcija elektronske zaštite motora preventivno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Sigurno stezanje alata
Stezna glava sa funkcijama čegrtaljke i zabravljivanja sigurno i pouzdano steže alate od 0,8 – 10 mm.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetlo na priključku za akumulator, s funkcijom naknadnog osvjetljenja.

Trogodišnja garancija na greške u proizvodnji i materijalima
Oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu, isključuju se.

Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-Ion 12 V M-CUBE® 2 Ah, 5703 120 000, 2 kom.
Punjač ALG 12 V/2 A M-CUBE®, 5705 720 000, 1 kom.
Transportna torba