Punjac akumulatora ALG 18 V M-CUBE

Punjac akumulatora ALG 18 V M-CUBE

Punjac akumulatora ALG 18 V M-CUBE

Prikladno za Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE punjive baterije
  • Ulazni napon: 230 V/AC
  • Min./maks. izlazni napon: 18-18 V/DC
  • Odgovarajuće baterije: M-CUBE 18V
  • Min./maks. frekvencija: 50 / 60 Hz
  • Duljina kabela: 1,5 m
  • Duljina: 195 mm
  • Širina: 130 mm
  • Visina: 80 mm
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Za punjenje akumulatora Li-Ion 18 V M-CUBE Basic
  • Ulazni napon: 230 V/AC
  • Min./maks. izlazni napon: 18-18 V/DC
  • Odgovarajuće baterije: M-CUBE 18V
  • Min./maks. frekvencija: 50 / 60 Hz
  • Jačina struje: 4A
  • Duljina kabela: 1,5 m
  • Duljina: 195 mm
  • Širina: 130 mm
  • Visina: 80 mm