Kofer za alat Polipropilen, Servisni kofer, PP

Kofer za alat Polipropilen, Servisni kofer, PP

Kofer za alat Polipropilen, Servisni kofer
KOFER-Z.ALAT-PP-490X380X220MM

Product Code 0715 930066  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Polipropilenski servisni kofer za alat

Sa dva odvojiva panela za alat, kao i sa džepovima za alat

Čvrst i otporan na udarce na visokim i niskim temperaturama
Zahvaljujući kućištima od polipropilenske plastike otporne na udarce

Čvrst dizajn otporan na prašinu
Zahvaljujući aluminijskom okviru otpornom na torziju
  • Ekstra robusna ručka za nošenje
  • Cilindrične brave koje se mogu zaključati (s istim ključem)
  • Metalne šarke i gornje spone
  • Donja školjka sa separatorima
  • Nosivost do 30 kg
Visina 215 mm
Širina 485 mm
Dubina 385 mm
Materijal PP - Polipropilen
Težina proizvoda (po artiklu) 4889,5 g
Širina x dubina x visina (unutrašnja dimenzija) 460 x 345 x 200 mm