Armatura za sudoper Solana

Armatura za sudoper Solana

Armatura za sudoper Solana

Simbol elegancije i praktičnosti za vašu kuhinju
Elegantan i suvremen dizajn koji se uklapa u različite stilove kuhinja
Izrađena od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika (ili materijala po izboru), otpornog na koroziju i lako se održava
Jednoručno upravljanje za jednostavno podešavanje temperature i protoka vode
Visok luk slavine omogućuje lakše punjenje i pranje većih posuda
Ugrađeni perlatori za uštedu vode bez smanjenja pritiska ili efikasnosti pranja
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Slavina za sudoper SOLANA crna
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa visokim okretnim izlivom, opseg okretanja: 360°
  • Aerator M24x1 testiran na nivo buke - proizveden u Njemačkoj
  • Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata

Protok na 3 bara: oko 9,00 l/min
Upakovano u kartonsku kutiju