Specijalni perlatori

Specijalni perlatori

Specijalni perlatori

Inovativni dodatak za štedljivu potrošnju vode i bolje performanse slavina
Univerzalna kompatibilnost čini ih prikladnim za različite slavine i uređaje
Prilagođavaju se različitim potrebama i preferencijama korisnika

Otporna konstrukcija osigurava dugotrajan rad bez oštećenja ili habanja

For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
PerlatoR TUŠ LED5 NEW
  • Materijal: Mesing
  • Navojni priključak: M22X1 unutrašnji navoj
  • Napajanje: Hidro dinama , bez baterija
  • Napomena: Nije pogodan za niskotlačne el.bojelere
  • LED tehnologija sa integrisanim temperaturnim senzorom
  • Osvjetljava - Plava od 33 °C , Zelena od 33°C - 39°C , Crvena 39°C - 53°C , Iznad 53°C treperi crvena