Nosac grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocincani, Connex

Nosac grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocincani, Connex

Nosac grede Tip A, DIN EN 10326/10327, pocincani, Connex

Tip A za nosive veze drvenih greda na drvo, beton ili čelik. Idealan za standardne poprečne presjeke
  • Debljina: 2 mm 
  • Materijal: čelik
  • Površina: cink 
  • Odobrenja: ETA-11/0297 
  • Prema: DIN EN 10346:2009 / EN 10143:1993
  • Broj dijelova: 1 kom
  • Tiefe Oberseite: 37 mm
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Tip A za nosive veze drvenih greda na drvo, beton ili čelik.
  • Idealan za standardne poprečne presjeke