Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom

Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom

Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom

Pouzdana, sigurna i jednostavna za montažu, što je čini idealnim rješenjem za pričvršćivanje cijevi na različite površine u raznim aplikacijama

Brza i jednostavna instalacija
Sigurno pričvršćivanje obujmice na površinu
Zglobna struktura obujmice omogućava prilagodbu različitim uglovima i površinama
Visokokvalitetni materijali koji osiguravaju izdržljivost i dugotrajnost
Otporna je na koroziju i habanje, pružajući stabilno držanje cijevi tijekom vremena
Vijkom i tiplom osigurava se čvrsto držanje obujmice na površini, što sprječava pomicanje ili labavljenje cijevi
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Standard cijevne obujmice u setu sa vijkom i tiplom

  • Okretna zglobno spojena obujmica
  • Zvučna izolacija obujmice prema DIN 4109
  • Temperaturna otpornost od -40°C do +100°C
  • Otpornost na zapaljivost testirana prema DIN 4120
  • Pričvrsni vijak M5 sa kombinovanim prihvatom za ravne i krstaste Philips odvijače
  • Navrtka M8 zavarena u četiri tačke (visoka čvrstoća i pouzdanost protiv uvijanja)
  • Dijana (svorni) vijak M8x100 mm
  • od pocinčanog čelika klase čvrstoće 4.6, sa unutrašnjim TX25 i vanjskim SW6 prihvatom
  • Najlonska tipla Ø10x50 mm
  • Jednostavna montaža