Dvostruki okasti kljuc zakrivljeni metricki, HighGrip, Connex

Dvostruki okasti kljuc zakrivljeni metricki, HighGrip, Connex

Dvostruki okasti kljuc zakrivljeni metricki, HighGrip, Connex

Dvostrani zakrivljeni okasti ključ metričkog sistema sa HighGrip funkcijom, idealan za rad u skučenim prostorima
  • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
  • Površinska obrada: Fino polirana, otporna na koroziju
  • Dimenzije: Dostupan u veličinama od 6 mm do 32 mm
  • Standard: DIN 838, ISO 3318
  • Ugao zakrivljenosti: 15 stepeni
  • Primjena: Automobilska industrija, građevinski radovi, mehanička industrija
  • Otpornost na koroziju i habanje
  • HighGrip tehnologija za bolje prijanjanje
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Dvostrani, zakrivljeni okasti ključ
  • Izrađen prema DIN 838, ISO 3318 standardima kvalitete
  • HighGrip dizajn osigurava čvrst prijem na vijcima, smanjujući rizik od klizanja i oštećenja
  • Pogodan za profesionalne primjene u automobilskoj industriji, građevini, i mehaničkim radovima
  • Izrađen od visokokvalitetnog čelika, otporan na koroziju, sa dugotrajnom izdržljivošću
  • Metrički sistem sa preciznim dimenzijama za optimalno uklapanje sa vijcima i maticama
  • Zakrivljeni oblik omogućava lakši pristup teško dostupnim mjestima
  • Površina je fino polirana, omogućavajući udoban hvat i dugotrajnu upotrebu