Elektro-pneumatski cekic za bušenje ERHD 28-MLS , ELEKTRIČNA

Elektro-pneumatski cekic za bušenje ERHD 28-MLS                                                     , ELEKTRIČNA

Elektro-pneumatski cekic za bušenje ERHD 28-MLS , ELEKTRIČNA

Elektro-pneumatski cekic za bušenje ERHD 28-MLS
ČEKIĆ-BUŠILICA-EL-(ERHD28-MLS)-KFR-MSTR

Product Code 5717 002011  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Laki čekić za bušenje sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J za bušenje, udarno bušenje i lako štemanje u građevinarstvu. Isporuka u koferu sa pomoćnim rukohvatom i graničnikom dubine bušenja. 
  • Bušenje bez udara, udarno bušenje, mogućnost štemanja i mogućnost promjene smjera obrtanja.
  • Mogućnost podešavanja ugla ravnog sjekača.
  • Ergonomski oblik, mala težina i velika snaga udara obezbjeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.
  • Pouzdan i snažan sa dugim radnim vijekom zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama.
  • 3 godine garancije.
Snaga 800 W
Broj obrtakja bez opterećenja 1250 o/min
Broj udara bez opterećenja 4000 u/min
Energija udara 3.2 J
Masa mašine 2.9 kg
Prihvat alata SDSplus
Napon 230 V/AC
Frekvencija 50 Hz
Max. prečnik bušenja u betonu 28 mm
Max. prečnik bušenja u cigli (sa krunom) 68 mm
Max. prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max. prečnik bušenja u drvetu 30 mm
Dužina kabla 4 mm