Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2300-E POWER , HLG 2300

Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2300-E POWER , HLG 2300

Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2300-E POWER
PIŠTOLJ-VRUĆ-ZRAK-EL-HLG2300-EPOWER

Product Code 5707 2521  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Praktičan, lagan uređaj sa kontinuiranom regulacijom temperature i protoka zraka. Dodatni LCD ekran s funkcijom memorije.

• Često korištene postavke mogu se memorisati pomoću LCD ekrana
• Temperatura se postavlja u koracima od 5°C, a protok zraka se podešava u 5 stepeni, čime se omogućuje jednostavna kontrola temperature i protoka zraka
• Dugi radni vijek motora do 1000 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Zahvaljujući laganom, ergonomskom dizajnu, čak i dugotrajniji rad se može obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; bitumen za zavarivanje; zaptivanje rupa aditivom za zavarivanje, skidanje naljepnica, zavarivanje kedera, preklopno zavarivanje, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje, nanošenje folije), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Snaga 2300 W
Temperatura izlaznog zraka 80 do 650 °C
Protok zraka 200-550 °C
Masa mašine 750 g
Visina 195 mm
Dužina 250 mm
Širina 75 mm
Dužina kabla 5 m
Tip kabla H05RN-F2x1 mm²
Nominalni napon 230 V
Frekvencija 50 Hz