Razrjedivac baslac®, 65-10 za ušpricavanje , 0,5L

Razrjedivac baslac®, 65-10 za ušpricavanje                                                          , 0,5L

Razrjedivac baslac®, 65-10 za ušpricavanje , 0,5L

Razrjedivac baslac®, 65-10 za ušpricavanje
RAZRJEĐIVAČ-BSLC-BLENDNIG-65-10-0,5L

Product Code 9BSL 50507439  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Razrjeđivač za ušpricavanje za baslac 40-bezbojne lakove.

Područje primjene:
  • Razrjeđivač za ušpricavanje za prevenciju prekomjernog sprejanja
Primjena:
  • Mješavina je spremna za upotrebu (RFU)
  • Broj nanosa: 2-3 na područjima prelaza
  • Sušenje: po preporuci tehničkog lista bezbojnog laka koji se koristi
Oznaka 65-10
Sadržaj 1 l
Tip Normal
Koristi se za 40-baslac bezbojne lakove
Brend Baslac
Hemijska osnova Akrilna smola
Boja Transparentna
Miris  Kao ugljikovodici
Specifična težina (20°C ) 0.911 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca