Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO

Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO

Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO

novativno dizajnirana obujmica koja osigurava čvrsto i sigurno pričvršćivanje ventilacijskih cijevi uz optimalnu aerodinamiku
Sa svojim inovativnim dizajnom, ova obujmica pruža optimalnu aerodinamiku, minimizirajući otpor vazduha i poboljšavajući efikasnost ventilacije. Izrađena od visokokvalitetnih materijala. osigurava dugotrajnu izdržljivost i otpornost na koroziju, čineći je idealnim izborom čak i u zahtjevnim industrijskim uslovima. Sa jednostavnim mehanizmom za montažu i prilagodljivim dizajnom, ova obujmica omogućava brzu i jednostavnu instalaciju, prilagođavajući se različitim dimenzijama cijevi. Bilo da se koristi u industrijskim postrojenjima, komercijalnim objektima ili stambenim prostorima
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
  • Za pričvršćivanje vazdušnih kanala i fitinga od lima okruglog preseka prema DIN EN 1506, ventilacija zgrada
  • Brzi zatvarač do DN 400 mm
  • Jednostavna i brza montaža
  • Prilikom zatvaranja, pričvrstite obujmicu za cijev pomoću dugačkog nosa uskočnog zatvarača
  • Štedi vrijeme i olakšava poravnavanje ili premještanje instaliranih cijevi
  • Ljepljena guma profila
  • Čvrsto zalijepljena EPDM guma za obujmice cijevi sprječava ispadanje cijevi prilikom kretanja
  • Gumeni umetak: Za DIN 4109
  • Otporna na ozon prema DIN 53509-1 ili ISO 1431/1
  • Otporna na starenje prema DIN 53508
  • Ponašanje kod požara prema DIN 4102-1 (B2 ne gori)
  • Otporna na razblažene kiseline i baze na sobnoj temperaturi kao i na alkoholne rastvore
  • Nije otporna na ulja, masti i goriva