Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto , 1L

Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto                                                               , 1L

Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto , 1L

Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto
HIDRAUL.ULJE-(SERVO-AUTO)-1L

Product Code 0897 650001  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]

Hidraulični fluid za servo

  • Visokoperformansni hidraulični fluid za centralni hidraulični sistem za najveće zahtjeve. Izvrsna zaštita od habanja i korozije. Posebno prilagođeno za cjelogodišnje korištenje ljeti i zimi.
  • Pogodno kao fluid za centralni hidraulični i električni sistem servo upravljanja, sistema za regulaciju visine vozila, pojačivača kočione sile i hidropneumatskog ovjesa. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima.
Sadržaj 1 l
Vrsta ulja Potpuno sintetičko
Gustoća (na 15°C) 0.83 g/cm³
Plamište min. 150 °C
Tačka gubitka tečnosti -50 °C
Odobreno za OEM MAN M3289
Rok upotrebe 60 mjeseci