Kljuc za ureznik DIN1814 Performance, podesivi , M5-M20

Kljuc za ureznik DIN1814 Performance, podesivi , M5-M20

Kljuc za ureznik DIN1814 Performance, podesivi
DRŽAČ-UREZN-DIN1814-PERFORM-GR3-(M5-M20)

Product Code 0657 800300  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Držač ureznika visokih performansi za stezanje alata sa četvrtastom drškom prema standardu DIN 10 sa redizajniranim ojačanim tijelom kao i nareckanom drškom za dobar grip pri urezivanju 

Visoka preciznost

  • Precizno napravljen, ojačan držač ureznika sa ugrađenim usjekom za stezanje
  • Zahvaljujući preciznoj izradi minimalni radijusi se stvaraju na ivicama steznog dijela
  • Gotovo je nemoguće da dođe do proklizavanja drške ureznika

Ugodna upotreba

  • Drške sa nareckanim finim križnim linijama osiguravaju ugodan grip i rad čak i pri visokoj kontaminaciji korisnikovih ruku
  • Pri korištenju u uskim prostorima drška se može odvrnuti veoma lako 
Siguran rad čak i pri korištenju velikih sila
  • Otpornost pri korištenju velikih sila osigurava kontinuiran i nesmetan rad

 

Veličina 3
Dužina drške 380 mm
Min./max. mogući navoj 5-20 mm
Min./max. opseg stezanja 4,9-12 mm