Set brusni profili, 10- dijelni

Set brusni profili, 10- dijelni

Set brusni profili
CEP-BRUSNI-SET-GRUBI-10 dijelova

Product Code 0680 10  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Profesionalni alat napravljen od posebno topljene ružičaste glinice za univerzalnu upotrebu na čeliku i livenom čeliku.

Dug vijek trajanja i malo trošenje alata zahvaljujući zrnu otpornom na habanje i čvrstoj vezi koja zadržava svoj oblik
  • Visoka stabilnost ruba za ekonomičnu upotrebu na pogonskim motorima male brzine
Područje primjene:
  • Za upotrebu na mašinama sa pogonom sa fleksibilnim vratilom kao i na ravnim brusilicama
  • Za upotrebu na ivicama i za uklanjanje ivica na čeličnim konstrukcijama i dijelovima od livenog čelika, kao i za uklanjanje neravnina i za brušenje ivica prilikom pripreme i naknadne obrade zavarenih šavova
Napomena:
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kada koristite brusne čepove, kao što su zaštita za oči, zaštita sluha, maska ​​za prašinu i zaštitne rukavice. Molimo obratite pažnju na preporučenu brzinu rotacije (n) i brzinu rezanja (Vc) za materijal koji se obrađuje. Kada koristite produžetke pogonskog vretena, navedene brzine rotacije i brzine rezanja moraju se značajno smanjiti kako bi se spriječilo savijanje osovine. Prije upotrebe brusnog čepa provjerite da li se pravilno okreće i da li funkcija stezanja na pogonu alata radi ispravno. Bez obzira na dužinu osovine na alatu, dužina stezanja mora biti najmanje 10 mm.
Sredstvo za brušenje Plemeniti korund
Vezivo Keramičko
Boja Rižičasta
Promjer trna 6 mm
Težište primjene Čelik