Bit HSS konusni upuštač, 90 ST

Bit HSS konusni upuštač, 90 ST

Bit HSS konusni upuštač, 90 ST

Odličan bit HSS upuštač pogodan za rad sa konvencionalnim čelicima, sivim livom, neželjeznim materijalima (aluminijum, bakar i plastika)
  • Materijal koji se obrađuje: Obojeni metali, Čelik
  • Kvalitet: ZEBRA Premium
  • Prečnik drške: 1/4 inch
  • Broj reznih ivica: 3 kom
  • Materijal rezanja: HSS
  • Ugao upuštanja: 90 stepeni
  • Površina: Ravna
  • Stil drške: Heksagon
  • Vijek trajanja (sistem bodova): 2 od 4 boda
  • Brzina upuštanja (sistem bodova): 2 od 4 boda
  • Kvalitet upuštanja (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Svestranost (sistem bodova): 2 od 4 boda
  • Ponašanje upuštanja (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Materijal podgrupe: Opšti konstrukcioni čelici, nelegirani čelici za kaljenje, legirani čelici za kaljenje, brzorezni čelici, čelici za nitriranje, alatni čelici, liveno gvožđe, nodularno gvožđe, kovno liveno gvožđe, aluminijum, legure aluminijuma za obradu, legure aluminijuma, bijelo liveno gvožđe, legure za livenje aluminijuma (<10% silicijuma), legure za livenje aluminijuma (>10% silicijuma), legure magnezijuma, niskolegirani bakar, mesing sa kratkim lomljenjem, mesing sa dugim lomljenjem, bronza sa kratkim lomljenjem, bronza sa dugim lomljenjem, termoset plastika, termoplast plastika, plastika ojačana aramidnim vlaknima, plastika ojačana staklom/ugljičnim vlaknima
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Odličan bit HSS upuštač pogodan za rad sa konvencionalnim čelicima, sivim livom, neželjeznim materijalima (aluminijum, bakar i plastika)
  • Upuštanje u materijalima bez promjene boje i oblika rupe
  • Precizni upuštač sa 3 rezne ivice precizno brušene
  • Optimizirana geometrija sa ručno navođenje i napredovanje pri upuštanju
  • Bez naprezanja pri obradi, perfektno odvođenje strugotine iz rupe u odnosu na konvencionalne upuštače

Pakovanje proizvoda napravljeno od 100% reciklirane plastike, Cradle to Cradle certificiran