Jednokratne rukavice Nitril Grip Orange

Jednokratne rukavice Nitril Grip Orange

Jednokratne rukavice Nitril Grip Orange

Jedinstvena dijamantna tekstura za optimalno prianjanje, Cat. III
  • Boja: Narandžasta
  • Materijal: Nitri
  • Unutarnja obrada: bez pudera
  • Standardi: EN 374, EN 420
  • Kategorija: III
  • Dužina: 240 mm
  • Debljina materijala prsta (glatka): 0,18 mm
  • Debljina materijala prsta (tekstura): 0,27 mm
  • Debljina materijala dlana (tekstura): 0,23 mm
  • Debljina materijala manžete (glatka): 0,11 mm
  • Tolerancija, debljina materijala (+/-): 0,01 mm
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Jedinstvena dijamantna tekstura za optimalno prianjanje, Cat. III
  • Izuzetno otporne na kidanje
  • Bez pudera i bez lateksa
  • Proces proizvodnje bez silikona
  • Narandžasta boja povećava vidljivost
  • U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu
Primjena:
  • Hemijska industrija
  • Radioničke aktivnosti
  • Radovi na farbanju, lakiranju i poliranju
  • Prehrambena industrija i ugostiteljstvo
  • Elektronička i kompjuterska industrija
  • Laboratorij i istraživanje
  • Čišćenje i održavanje
  • Zaštita proizvoda i štamparska industrija