Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing , Mesing

Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing                                           , Mesing

Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing , Mesing

Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing
VENTIL-TOČAK-TR414-MES-11,3X48,5MM

Product Code 0879 0414300  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Snap-in ventil guma/mesing za putnička vozila.

  • Materijal ventila je guma i mesing
  • Maksimalni pritisak pri sobnoj temperature je 4,5 bar
Dužina (L) 48.5 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Guma/mesing
Max. pritisak zraka 4.5 bar
Max. brzina 210 km/h