Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja, 250ml

Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja, 250ml

Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja, 250ml

Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja
PREDNAMAZ-LJEP/ZAPTIV-PLAST/DRV/KAM-250ML

Product Code 0890 10062  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja, optimizranje površine

Za pripremu plastičnih (npr. PVC, ABS, GFK), drvenih i drugih poroznih površina kao što su kamen i beton

Vrijeme isparavanja razrjeđivača: najmanje 30 minuta (23°C/50 % rel. vlaž.)

Nije pogodno za PE, PP, PTFE, PMMA i PC

Način primjene: 
Površine moraju biti čiste, suhe, odmašćene i bez prašine. Za prethodnu obradu pogledajte tablicu optimizacije u tehničkom listu. Dobro protresite limenku. Nanesite AdhesionPlus primer u ravnomjerno tankom sloju četkom ili filcom.

Sadržaj 250 mL
Hemijska osnova Poliuretanska formulacija koja sadrži otapala
Boja Prozirno žuta
Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1) 1 kg/L
Min. vrijeme otparavanja (23°C i 50% relativne vlažnosti zraka) 30 min
Min./max. temperatura obrade 10 do 35 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci