Topivo ljepilo 202

Topivo ljepilo 202

Topivo ljepilo 202

Kristalno prozirno toplo topivo ljepilo visoke čvrstoće za univerzalnu primjenu
  • Na bazi etil vinil acetata, kristalno čiste boje
  • Dužina: 200 mm
  • Prečnik: 12 mm
  • Viskozitet prema Brookfield: 19,000 mPas
  • Tačka omekšavanja: 85 °C
  • Min./max. otvoreno vrijeme upotrebe: 16-60 s
  • Min./max. temperatura obrade: 160 do 190 °C
  • Bez silikona
  • Bez rastvarača
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na sobnoj temperaturi, u originalnoj ambalaži: 36 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Topivo ljepilo 202

Karakteristike:
  • Visokočvrsto, kristalno prozirno topivo ljepilo za univerzalnu primjenu
  • Univerzalna primjena na mnogim materijalima
  • Prozirnost poput stakla
  • Fleksibilno
  • Kratko vrijeme obrade i vezivanja
  • Niska emisija mirisa
  • Sirovine koje se koriste odgovaraju direktivi FDA 175.105 za vanjsko pakovanje prehrambenih proizvoda
Napomena:
Toplota koja se pojavljuje tokom skladištenja (npr. zbog sunčevog zračenja) mora se izbjegavati zbog promjena koje takva pojava može uzrokovati na vanjski oblik topivog ljepila.
Iz proizvodnih razloga, postoje fluktuacije u dužini i/ili debljini šipke. Iz tog razloga sadržaj navodimo samo u gramima.

Područje primjene:
Univerzalno vruće topivo ljepilo za montažu i trajno lijepljenje u industriji i sektoru zanatstva, te u domaćinstvima i hobi primjenama. Idealno za industriju namještaja, tekstila, pjene i ambalaže, te za cvjećarstvo, unutrašnje opremanje, metalnu konstrukciju i sajamske konstrukcije.

Način primjene:
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.