Topivo ljepilo 300

Topivo ljepilo 300

Topivo ljepilo 300
LJEPILO-TOPIVO-ZA-KARTON-300-500G

Product Code 0890 100157  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Topivo ljepilo 300

Karakteristike:
  • Primjena na mnogim materijalima
  • Visokoplastično
  • Kratko vrijeme očvršćavanja
  • Sirovine koje se koriste odgovaraju direktivi FDA 175.105 za vanjsko pakovanje prehrambenih proizvoda
Napomena:
Toplota koja se pojavljuje tokom skladištenja (npr. zbog sunčevog zračenja) mora se izbjegavati zbog promjena koje takva pojava može uzrokovati na vanjski oblik topivog ljepila.
Iz proizvodnih razloga, postoje fluktuacije u dužini i/ili debljini šipke. Iz tog razloga sadržaj navodimo samo u gramima.

Područje primjene:
Vruće topivo ljepilo za montažu i trajno lijepljenje u industriji i zanatskom sektoru, te za industriju pakovanja.

Način primjene:
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.
Težinski sadržaj 500 g
Hemijska osnova Etil vinil acetat
Boja Žućkasta
Dužina 200 mm
Prečnik 12 mm
Viskozitet (prema Brookfield) 4,000 mPas
Tačka omekšavanja 105 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe 16-60 s
Min./max. temperatura obrade 170 do 190 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci