Predpremaz za vjetrobranska ljepila VARIOPRIMER SAFE+EASY

Predpremaz za vjetrobranska ljepila VARIOPRIMER SAFE+EASY

Predpremaz za vjetrobranska ljepila VARIOPRIMER SAFE+EASY

Multifunkcionalno sredstvo za obradu podloge za sve uobičajene podloge kod zamjene stakla
  • Sistem 4 u 1
  • Hemijska baza: poliuretan
  • Boja: Crna
  • Min. vrijeme isparavanja: 10 min
  • Maks. vrijeme isparavanja: 24 h
  • Uvjeti vremena isparavanja: na 23°C i 50% relativne vlažnosti, kao temeljni premaz, zaštita od korozije, aktivator
  • Min. temperatura obrade: 10 °C
  • Maks. temperatura obrade: 35 °C
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Inovativni, multifunkcionalni (4 u 1) Varioprajmer safe+easy, aktivator, zaštita od korozije i UV zaštita za sve radove pri zamjeni vjetrobranskog stakla

Sistem 4 u 1
  • Poboljšava prionjivost
  • Zaštita od korozije
  • Aktivator
  • UV-zaštita
Crni pretpremaz koji se stvrdnjava uz pomoć vlage kako bi poboljšao prianjanje ljepila na staklo, keramiku, lak i razne metale

Zaštita od korozije za čiste metalne površine

Aktivator za podrezano ljepilo (ostatak starog nanosa) i staklo prethodno prevučeno PU/PVC-om

Poručje primjene
Prethodna obrada za poboljšanje prianjanja kod zamjene vjetrobranskog stakla.

Uputa
Površine očistiti aktivnim sredstvom za čišćenje. Površine moraju biti suhe, čiste i bez masnoća. Varioprimer dobro protresti prije upotrebe. Sredstvo se nanosi kistom za primer ili spužvastim aplikatorom. Otvoreno pakiranje što prije potrošiti.

Napomena
Prije upotrebe dobro protresti pakiranje. Primer u obliku gela se ne smije koristiti. Otvoreno pakiranje što prije potrošiti.