Cink sprej za zaštitu od korozije , cink, 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije                                                                   , cink, 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije , cink, 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije
SPREJ-CINK-ZAŠTITA-400ML

Product Code 0893 113113  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premaz u spreju za dugotrajnu antikorozivnu zaštitu i reparaciju metalnih površina, na bazi čestica cinka.
  • Vrlo dobra koroziona zaštita
    • Metal je aktivno zaštićen, čak i kod manjih oštećenja
    • Zadovoljava preko 100 sati testa prskanja slanom vodom (DIN 50021 SS)
  • Vrlo dobre osobine prianjanja na golom metalu
  • Vrlo dobre osobine pri tačkastom zavarivanju
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije
  • Dobro prianjanje na čelik i pocinčani čelik
Primjena:
  • Skinuti labavu hrđu sa površine, a zatim je izbrusiti, očistiti i odmastiti
  • Dobro protresti dozu 2 minuta od tačke gdje se čuju kuglice za miješanje
  • Izvršiti test sprejanja
  • Nanijeti 1-2 premaza, vrijeme isparavanja (flash off) između nanosa 5 min
  • Kada je proces farbanja završen, okrenite dozu naopako i prskajte dok se ventil ne isprazni
Napomena:
  • Nije kompatibilno sa PU, MS i hibridnim zaptivnim masama
  • Moguće premazivanje je uvjetno, potrebna su dodatna testiranja
Sadržaj 400 ml
Boja Cink
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 2 h
Sadržaj čistog cinka 97 %
Suho na dodir (preporučena debljina nanosa) 15 - 20 min
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 20 min
Otpornost na slani sprej test (DIN 50021) 100 h
Hemijska osnova Alkidna smola
Specifična težina (20°C) 1.014 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost, max. 200 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) GT 0-1
Broj nanosa 1-2
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 20-40 µm
Preporučena debljina nanosa 70 µm
Udaljenost prskanja 15-20 cm
Sadržaj VOC 623 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca