Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus

Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus

Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus

Robusne i fleksibilne zaštitne cipele s Vibram® gumenim đonom otpornim na toplinu
  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Nubuk
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC, HRO
  • Tip obuće: Duboke cipele (gležnjače)
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Robusne i fleksibilne zaštitne cipele s Vibram® gumenim đonom otpornim na toplinu
  • Prozračna nubuk koža
  • Plastične zaštitne kapice za prste, čelična zaštita od proboja 
  • Neklizajući Vibram® gumeni đon SRC HRO, standardne širine 10,5
  • FLEXITEC® tehnologija, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm austrijski standard Z 1259, Vibram®
  • cca. 740 g/cipela u veličini 42
Vibram® je registrovani zaštitni znak VIBRAM S.p.A., IT.