Pneumatski kutni udarni zavrtac DWSS 1/2 col Compact

Pneumatski kutni udarni zavrtac DWSS 1/2 col Compact

Pneumatski kutni udarni zavrtac DWSS 1/2 col Compact
ZAVRTAČ-UD-KUT-PNE-(DWSS-1/2COL)-COMPACT

Product Code 5714 3090  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Svestrani udarni zavrtač u robustnom aluminijskom kućištu sa natprosječnim učinkom i podesnim karakteristikama
  • Odličan odnos snage i mase
  • Obrtni moment do max. 850 Nm pri masi od samo 1,4 kg
  • Pouzdane maksimalne vrijednosti performansi i dug vijek trajanja
  • Visokokvalitetni udarni mehanizam
  • 3 stepena podešavanja snage u oba smjera rotacije s praktičnim jednoručnim prebacivanjem, osigurava optimalno i korisniku prilagođeno podešavanje na odgovarajuću primjenu
  • Izvrsno rukovanje i optimalna kontrola
  • Naročito ergonomski dizajniran rukohvat s mekanim komponentama za držanje i preciznim okidačem
  • Podešavanje ručke bez upotrebe alata, sa fiksiranjem u koracima od po 45°
  • Slobodan odabir smjera protoka izduvnog zraka - izduvni zrak koji sadrži ulje se može uvijek ukloniti od korisnika i radnog komada
3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu


Napomena
  • Preporučena maksimalna veličina vijka: M14
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke
Prihvat alata 1/2'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 610 Nm
Max. moment otpuštanja 850 Nm
Masa mašine 1,4 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj IT 1/4''
Vibracije 8 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 9 mm
Potrošnja zraka 119 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 115 x 60 x 270 mm