Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX, 100 ml

Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX, 100 ml

Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX, 100 ml

Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX
ULJE-2T-FARM-SAFETYMIX-100ML

Product Code 5897 0550001  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Savremeno sintetičko ulje za dvotaktne motore proizvedeno od visokorafiniranih baznih ulja i aditiva visokih performansi

Zadovoljava specifikacije:
API TC+,  JASO FD,
CEC TSC-3,  ISO-L-EGD

Primjena: 
Vrlo prikladno za primjenu u modernim dvotaktnim motorima visokih performansi koji koriste mješavinu ulja i visokooktanskog benzina: motorne testere, trimere, cirkularne testere, makaze za ogradu, motocikle, agregate, mašine za uklanjanje snijega, motokultivatore itd.

Način primjene:

Upotreba Triathlon® FARM 2T SAFETYMIX  ulja se ne preporučuje kod dvotaktnih motora koji koriste goriva koja sadrže bio-etanol (E85). U potpunosti se miješa sa gorivom u idealnoj proporciji zahvaljujući samomijeešajućim aditivima. 
Način upotrebe: Mješavina sa benzinom 2% (1:50)
Sadržaj 100 ml
Tačka paljenja 220 °C
Rok upotrebe 60 mjeseci
Boja Crvena
Gustina pri 15°C 880 kg/m3
Viskoznost na 100°C 10,5 mm2/s
Indeks viskoznosti 105
Tačka tečenja -24 °C