Disperziona izolacijska masa sa granulama pluta, 500 ml

Disperziona izolacijska masa sa granulama pluta, 500 ml

Disperziona izolacijska masa sa granulama pluta
PLUTO-IZOLACIJSKIMATER-DISPERZIJA-500ML

Product Code 0892 140  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]
Odobrenje [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Deklaracija [1] [2] [3] [4]
Certifikat [1] [2]
Testni izvještaj [1] [2]
Jednokomponentna, izolirajuća masa bez sadržaja otapala, na bazi pluta, za dugotrajnu i ekološki prihvatljivu gradnju

Izvrsna toplotna i zvučna izolacija

Raznolikost ćelija napunjenih zrakom osigurava da ovaj izolacijski materijal učinkovito smanjenje toplotne gubitke i postiže izvrsnu zvučnu izolaciju.

Ekološki siguran i ekološki prihvatljiv
Visokokvalitetni alternativni prirodni proizvod koji tokom stvrdnjavanja ne oslobađa hemijske tvari.

Može se brušiti i prefarbati
Jednom stvrdnut, može se brusiti i obojiti odgovarajućim sistemima boja.

Ispitana svojstva:
  • Emicode EC1 Plus certifikacija koju je testirao GEV - Udruženje za kontrolu emisija u proizvodima za ugradnju podova, ljepila i građevinskih materijala
  • Opća testna potvrda građevinskih tijela
  • Zajednička zvučna izolacija u skladu s DIN 52210
  • Toplinski otpor u skladu s EN 12667: 2001 od 0,552m² K/W
  • Ponašanje požara testirano u skladu s DIN en ISO 11925-2
  • Ponašanje požara klasificirano u skladu s DIN en ISO 13501-1
  • Naši proizvodi s oznakom Emicode su kompatibilni s niskom emisijom/ekološki. Sustav klasifikacije Emicode dodjeljuje naljepnice građevinskim proizvodima koji u skladu s vrlo strogim zdravstvenim i okolišnim zahtjevima priznatih instituta.
Napomena
Za poboljšanje adhezije za apsorbiranje površina kao što su beton, kamen itd. Preporučuje se unaprijed tretiranje ljepljivih površina s temeljnim premazom. Vrećica od 500 ml dovoljna je za cca. 5 metara fuge. (Poprečni presjek 10x10 mm2)
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Prirodni pluto/akrilna disperzija
Boja Boja pluta
Miris Karakterističan
Specifična težina (na 20°C) 0.6 g/cm³
Min./max. brzina sušenja 1-2 mm/d
Min./max. radna temperatura 5 to 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -20 to 90 °C
Toplotna provodljivost λ 0.066 W/(m*K)
Zvučna izolacija spoja (DIN 52210) 59 dB
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102) B2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci