Pokrivna boja baslac® Topcoat 30

Pokrivna boja baslac® Topcoat 30

Pokrivna boja baslac® Topcoat 30

baslac 2K pokrivna boja visokog sadržaja čvrste tvari za čiste (solid) nijanse boja, koji osiguravaju izvrsnu pokrivnu moć i dobro razlijevanje
  • Primjena je vrlo jednostavna i sigurna bez obzira na temperaturu ili veličinu objekta
  • Koristiti utvrđivače i razrjeđivače ovisno o temperaturi i veličini površine
  • Ne koristiti samostalno baze za miješanje, već uvijek sa 30-S00
  • Omjer miješanja: 2:1+10%
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
baslac 2K pokrivna boja visokog sadržaja čvrste tvari za čiste (solid) nijanse boja, koji osiguravaju izvrsnu pokrivnu moć i dobro razlijevanje.

Osobine:
  • Primjena je vrlo jednostavna i sigurna bez obzira na temperaturu ili veličinu objekta
  • Koristiti utvrđivače i razrjeđivače ovisno o temperaturi i veličini površine
  • Ne koristiti samostalno baze za miješanje, već uvijek sa 30-S00
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1+10% (koristiti utvrđivače 50-20, -15, -30 u ovisnosti od uslova rada)
  • Viskozitet DIN 4 pri 20°C: 20-22 s
  • Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 2-3 h za RFU mješavinu / 20°C
  • Broj nanosa: 2
  • Debljina sloja: 50 – 70 µm
Sušenje na temp. Utvrđivač normal (50-20) Utvrđivač brzi (50-15) Utvrđivač spori (50-30)
20°C 8h 6h 10h
60°C 30min 20min 35min