Temeljni premaz za polikarbonat, 250ML

Temeljni premaz za polikarbonat, 250ML

Temeljni premaz za polikarbonat, 250ML

Temeljni premaz za polikarbonat
PREMAZ-TEM.(PC-HAFTVERMITTLER)-250ML

Product Code 5867 000150  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Bezbojni jednokomponentni temeljni premaz za reparaciju oštećene plastične zaštite za farove.
  • Široki snop atomizacije
  • Velika izdašnost
  • Kontinuirani pritisak raspršivanja do potpunog pražnjenja
  • Profesionalni krajnji rezultati
Način primjene:

1. Predtretman farova:
  • Čišćenje
  • Brušenje
  • Provjera
2. Nanos temeljnog premaza
  • Skinite masku sa stražnje strane farova
  • Očistiti brušene dijelove
  • Očistiti farove sa krpom i odstranjivačem silikona
  • Dobro protresti spremnik (2 minuta) i izvršiti test sprejanja
  • Nanijeti premaz sa 1+1/2 nanosa, vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C je 40 minuta
3. Apliciranje bezbojnog laka
Sadržaj 250 ml
Boja Bezbojna
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C 40 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 647 g/l
Miris Karakterističan
Broj nanosa 1/2+1
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca