HS Bezbojni lak, baslac® Panel Clear 40-10 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Panel Clear 40-10                                                          , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Panel Clear 40-10 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Panel Clear 40-10
BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-PANEL-40-10-1L

Product Code 9BSL 57015904  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1] [2]

Specijalni brzosušeći bezbojni lak, idealan za male popravke i parcijalna lakiranja

  • Lako se nanosi i polira
  • Prikladan za upotrebu u slabije opremljenim lakirnicama, bez mugoćnosti prinudnog sušenja
  • Za poravku1 do 2 vertikalna panela, višebojne radove lakiranja, lakiranje natpisa i popravak plastičnih dijelova

Omjer miješanja: 2:1 + 10%

Utvrđivač: 50-20, -15,-30
Razrjeđivač: 60-10, -20,-30, -40

Za više informacija pogledati tehnički list.


Napomene:

  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine.
  • Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja.
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.
Sadržaj 1 l
Hemijska osnova 2K Akril/poliuretan
Omjer miješanja 2:1+10%
Vrijeme sušenja (60°C) 20 min
Vrijeme sušenja (20°C) 4 h
Boja Bezbojna
Brend Baslac
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C) 0.971 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 16 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4 h
Broj nanosa 2
Vrijeme između nanosa 3 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 50-60 μm
VOC sadržaj (CH) nije primjenljivo
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci