HS Bezbojni lak, baslac® Universal clear 40-40 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Universal clear 40-40                                                      , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Universal clear 40-40 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Universal clear 40-40
BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-UNIVERSAL-40-40-1L

Product Code 9BSL 56520672  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1] [2]

Univerzalni HS bezbojni lak, za sve namjene

  • Od malih popravki do kompletnog lakiranja
  • Bezbojni lak visokog sjaja i odličnog završnog efekta za sve vrste lakiranja
  • Odlična postojanost na vremenske utjecaje
  • Lako se nanosi i polira

Omjer miješanja: 2:1 + 10-30%

Utvrđivači: 50-20, -15,-30
Razrjeđivači: 60-10, -20,-30, -40

Napomene:

  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine.
  • Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja.
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Za više informacija pogledati tehnički list.

Sadržaj 1 l
Hemijska osnova 2K Akril/poliuretan
Omjer miješanja 2:1+10-30%
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 8 h
Boja Bezbojna
Brend Baslac
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C) 0.994 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 14-16 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4 h
Broj nanosa 2
Vrijeme između nanosa 2 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 50-70 μm
VOC sadržaj (CH) nije primjenljivo
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci