HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-94 silk mat , 0,75L

HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-94 silk mat                                                , 0,75L

HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-94 silk mat , 0,75L

HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-94 silk mat
BEZBOJNI-LAK-GLSRT-P-C-94-G2-0,75L

Product Code 9GLT 50794168  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Visoko efikasan svilenkasto-mat bezbojni lak, formuliran za popravak mat površina.
  • Efikasni bezbojni lak - mat.
  • Za popravku mat OEM površina
Omjer miješanja: 2:1
Utvrđivač: P-H-490 

Napomene:
  • Pomiješati sa P-C-92 (9GLT 50794188) za željeni mat nivo.
  • P-C-94 se ne koristi na tintometrijsim mješalicama.
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.
Sadržaj 750 ml
Hemijska osnova Akrilna smola
Omjer miješanja 2:1
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 8 h
Boja Bezbojna
Brend Glasurit
Miris  Kao ester
Specifična težina (20°C ) 1.000 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 18-22 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 2 h
Broj nanosa 2
Vrijeme između nanosa 10-15 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-50 μm
VOC sadržaj (CH) 700 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca