Univerzalni kit Glasurit®, 839-20 , 1,5kg

Univerzalni kit Glasurit®, 839-20                                                                   , 1,5kg

Univerzalni kit Glasurit®, 839-20 , 1,5kg

Univerzalni kit Glasurit®, 839-20
KIT-MULTI-BODY-FILLER-839-20-GLSRT-1,5KG

Product Code 9GLT 50411477  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit višenamjenski fini i grubi kit obezbjeđuje jedinstveni proces dorade.
  • Visok sadržaj čvrste tvari
  • Univerzalno pogodan za reparaciju:
    • čeličnog lima,
    • pocinčanog čelika,
    • aluminija
  • Brzo se suši
  • Dobro se brusi
  • Dobro prianjanje
Upotreba:
  • Omjer miješanja: 100:2-3 % tež.
  • Brušenje: Mašinsko, suho (P80/150, P240 za kitovana područja i staru farbu)
Napomene:
  • Dobro promiješati kit i crveni utvrđivač za kit prije upotrebe (homogena boja, bez mermernog efekta)
  • Ne miješati više od 3% utvrđivača
  • Višak peroksida rezultuje obezbojenjem završnog izgledaZa popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu
Sadržaj 1500 g
Boja Bijela
Omjer miješanja 100:2-3 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20-30 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 180 g/l
Miris  Po stirolu
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.763 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci