Utvrdivac za 2K epoksidni temeljni premaz , 1kg

Utvrdivac za 2K epoksidni temeljni premaz                                                           , 1kg

Utvrdivac za 2K epoksidni temeljni premaz , 1kg

Utvrdivac za 2K epoksidni temeljni premaz
UTVRĐIVAČ-2K-EPOXY-5-1-1KG

Product Code 5866 402101  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
2-K učvršćivač za epoksidni temeljni premaz.

  • Područja primjene: 2-K epoksi - temeljni premaz (Art.Nr.: 5866 104105)
  • Omjer miješanja: 5:1
Sadržaj 1.064 l
Tip Normal
Koristi se za Epoksidne temeljne premaze
Brend WURTH
Hemijska osnova Poliaminoamid
Boja Obojeno
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.94 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci