3/8 col Nasadni ključ TX

3/8 col Nasadni ključ TX

3/8 col Nasadni ključ TX

Nasadni odvijač 3/8" za vijke sa unutrašnjim TX prihvatom.
  • Pogon: 3/8 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji 4-ugao
  • Vrsta izlaza: TX
  • Verzija: Kratka
  • Dužina: 50,5 mm
  • Dužina oštrice: 20,5 mm
  • Vanjski promjer ključa: 19 mm
  • Materijal: čelik
  • Površina: kromirana
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Nasadni odvijač 3/8" za vijke sa unutrašnjim TX prihvatom.
  • Izvedba: kromirani
  • Pogon: unutrašnji 6-ugao 3/8", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: unutrašnji TX