Marker permanentni Werkzeyt

Marker permanentni Werkzeyt

Marker permanentni Werkzeyt

Za trajno označavanje na različitim površinama
  • Vrsta tinte: Permanentna, otporna na vodu
  • Boje: Crna, plava, crvena, zelena
  • Širina vrha: Fina (0,4 mm), Srednja (2,3 mm), Debela (4,5 mm)
  • Materijal kućišta: Plastika
  • Dodatne karakteristike: Ergonomski dizajn, brzo sušenje, netoksična tinta
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Permanentni marker
  • Idealan za trajno označavanje raznih materijala poput plastike, metala, stakla, papira itd.
  • Dostupni u 4 boje i sa različitim širinama linija
  • Primjenjiv u raznim područjima kao što su ured, kućanstvo, hobi, tvornica
  • EN 71-3
  • 0,4 - 3,3 mm širine linije
  • Boja olovke: crna/plava