Tuš konzolni set Noir , crna 3Jet

Tuš konzolni set Noir , crna 3Jet

Tuš konzolni set Noir
TUŠ-SET-KLIZNI-ŠIPKA-NOIR-3JET-CRNA

Product Code 9ZCM TECBE3300  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
Tuš garnitura Noir, Ø 125 mm, 3 S, crna
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja 
  • Pogodno za protočne bojlere
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj
  • Lako mijenjanje načina rada za vodu pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti 
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim trljanjem mlaznica
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
  • Visokokvalitetno crijevo za tuš 
  • Idealna dužina creva za više slobode kretanja tokom tuširanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Robusna izrada za dug radni vijek Tuš šina za zidnu montažu, kao držač za ručni tuš 
  • Lako okačiti ručni tuš zahvaljujući klizaču 
  • Beskonačno podesivi klizač za tuširanje sa okretnim dugmetom za individualno podešavanje visine 
  • Visoka snaga držanja sprječava nenamjerno klizanje tuša
Broj tipova mlaza 3
Izlaz/Brzina protoka 5.1 L/min
Oblik Okruglo
Prečnik glave 125 mm
Dužina 65 cm
Prečnik cijevi 22 mm
Dužina cijevi za tuširanje 150 cm