Ceona lampa, akumulatorska Werkzeyt , 150 lm

Ceona lampa, akumulatorska Werkzeyt , 150 lm

Ceona lampa, akumulatorska Werkzeyt
LAMPA-AKU-NADGLAVNA-COB-WERKZEYT

Product Code 9ZCM B29865  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Punjiva nadglavna lampa COB
  • Pet različitih načina rada (100% bijelo, 40% bijelo, 100% crveno, 100% trepteće crveno, 100% funkcija bijelog senzora)
  • Robusno plastično kućište
  • Elastična, podesiva i odvojiva traka za glavu
  • Spoj od 360°
  • Obujmica za pričvršćivanje na razne svakodnevne predmete (npr. knjiga, kapa, itd.)
  • Stalak za postavljanje lampe
  • Punjiva baterija uključujući USB kabl
  • Trajanje baterije 2,5 sata (100% bijelo), 4 sata (40% bijelo), 2 sata (100% crveno), 24h (100% trepteće crveno)
Max. svjetlosna snaga 150 lm
Max. domet svjetlosnog snopa 14 m
Nominalni napon 3,5 V
Kapacitet baterije 500 mAh
Tip baterije Li-poly
Stepen zaštite IPX4
Dimenzije 6 x 3,4 x 1,3 cm