Kutni šuko utikac potpuno gumeni 16A 250V Meister , crni

Kutni šuko utikac potpuno gumeni 16A 250V Meister                                                   , crni

Kutni šuko utikac potpuno gumeni 16A 250V Meister , crni

Kutni šuko utikac potpuno gumeni 16A 250V Meister
UTIKAC-GUMENI-KUTNI-IP44-CRNI-MSTR

Product Code 9MST WU7421430  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Gumeni šuko utikač sa bočnim ulazom za kablove i vučnim rasterećenjem.

Karaktristike:
  • Materijal: čvrsta guma
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Pogodno za upotrebu u zatvorenim vlažnim prostorijama
  • Maks. presjek kabla: 2.5 mm2
Boja crna
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 250 V
Maks. presjek kabla 2,5 mm²
Materijal puna guma
IP klasa zaštite IP 44