3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328

3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328

3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328

Za opću namjenu, odličnog prianjanja na različite površine, bez tragova ljepila prilikom uklanjanja

  • Dužina: 50 m
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Materijal podloge: Krep papir zasićen lateksom
  • Boja: Bež
  • Debljina: 0,135 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5°C do + 40°C
  • Max. otpornost na temperaturu: 80°C
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Bez otpornosti na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Zaštitna krep traka prikladna za širok spektar farbanja, uključujući građevinske projekte, proizvodnju i auto lakiranje, što je čini idealnim izborom za razne primjene. Kompatibilna s
različitim podlogama i svim trenutnim sistemima lakiranja. Dostupna u rasponu popularnih širina

Krep papir zasićen lateksom
  • Za dobro prilagođavanje zakrivljenim linijama,definiciju rubova i visoku otpornost na trganje
Ljepilo na bazi gumene smole
  • Za izvrsno prianjanje i otpornost na podizanje
Odlična otpornost na otapala
  • Sprječava prodiranje boje ispod trake tokom farbanja
Dobra otpornost na ljuštenje boje
  • Ne povlači i ne oštećuje boju