Tuš rucica Noir 3Jet 125mm, crna

Tuš rucica Noir 3Jet 125mm, crna

Tuš rucica Noir 3Jet 125mm
TUŠ-RUČICA-NOIR-D125MM-3JET-CRNA

Product Code 9ZCM TECB3429  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ručni tuš Noir, Ø 125 mm, 3 S, crni
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice 
  • Mlaz za prskanje: Dinamički mlaz vode iz pojedinačnih mlaznica 
  • Normalan / mlaz za prskanje: kombinacija oba tipa mlaza Lako promijenite režime vode koristeći jednoručno dugme
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica Harmoničan, okrugli dizajn za vizuelno privlačenje očiju u vašem kupatilu
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 125 mm
Izlaz/Brzina protoka 5.1 L/min
Broj tipova mlaza 3
Boja Crna
Materijal Plastika