Preklopna cegrtaljka 3/8 col sa okretnom ruckom, 3/8 COL

Preklopna cegrtaljka 3/8 col sa okretnom ruckom, 3/8 COL

Preklopna cegrtaljka 3/8 col sa okretnom ruckom
ČEGRTALJKA-PREKL-OKRET-RUČ-3/8COL-175MM

Product Code 0712 03806  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Reverzibilna račna sa okretnom ručkom, Idealna za stezanje na tijesnim mjestima.

360° okretna ručka

▸ Pogon se okreće obrtanjem kraja ručke
▸ Posao može biti završen dvostruko brže
▸ Takođe se može koristiti kao standardna račna

Bez slučajnog odvajanja ključa
▸ Sigurnosna brava sprječava odvajanje i gubitak ključa
▸ Jednostavno pritisnuti dugme za odvajanje nasadnog ključa

Laka promjena smjera
▸ Okretni preklopnik olakšava promjenu smjera rotacije u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru

Mehanizam "bez održavanja"
▸ Fino nazubljen s 52 zuba, obrnuti ugao rotacije od 7°, apsolutno bez održavanja, trajno podmazivanje mehanike je zajamčeno
Pogon 3/8 inča
Materijal Hrom-vanadij čelik
Materijal ručke 2K plastika
Površina Hromirana
Dužina (L1) 175 mm
Dužina drške (L2) 165 mm
Promjer drške (D2) 27 mm
Promjer čegrtaljke (B1) 37 mm
Visina glave čegrtaljke (B1) 25 mm
Visina čegrtaljke s četvrtkom (B2) 37 mm