Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu

Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu

Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu

Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu
MONT.TRAKA-TKANA--1700N-BJ-PP-15MM

Product Code 0972 315  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ne hrđa, bez oštrih rubova.

Karakteristike:
  • Postavljanje električnih i vodoinstalaterskih cijevi na neobrađeni beton, itd.
  • Lako rezanje pomoću makaza
Širina 15 mm
Debljina materijala 1,1 mm
Dužina 25 m
Maks. opterećenje 1700 N
Boja crvena, bijela
Min./maks. temperaturno područje primjene -10 do 120 °C
Materijal polipropilen
UV otpornost Ne